Startseite

HAGER - HAGSVN413 Druckschalter 16A 1S 230V AC LM gr. 1PLE - SVN413

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN413 Druckschalter 16A 1S 230V AC LM gr. 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter mit Kontrollleuchte

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Bemessungsstrom - 16 A

Packung

  • 12 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615721945

Artikelnummer

HAGSVN413

Herstellernummer

SVN413

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter mit Kontrollleuchte

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Bemessungsstrom:

16 A

Polzahl:

1

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

ja

Spannungsart:

AC

Farbe der Kalotte:

grün

Breite in Teilungseinheiten:

1

Leuchtmittel:

LED

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Druckschalter 16A 1 Schließer 230V AC mit Leuchtmelder grün 1PLE. Druckschalter mit LED Meldeleuchte nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie