Startseite

HAGER - HAGSVN371 Doppeltaster 16A 2S 230V AC 1PLE - SVN371

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN371 Doppeltaster 16A 2S 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 230 V

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Farbe des Knopfes - rot/grün

  • Spannungsart - AC

Packung

  • 12 ST

EAN

3250615721891

Artikelnummer

HAGSVN371

Herstellernummer

SVN371

Hersteller

HBO

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

230 V

Farbe der Kalotte:

sonstige

Farbe des Knopfes:

rot/grün

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Doppeltaster 16A 2 Schließer 230V AC 1PLE. Taster nach DIN EN 60669-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie