HAGER - HAGSVN352 Druckschalter 16A 1S+1O 230V AC 1PLE - SVN352

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 1
Anzahl der Kontakte als Öffner - 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
12 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615721877
Artikelnummer
HAGSVN352
Herstellernummer
SVN352
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Gruppenschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
230 V
Mit Signallampe:
nein
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
66 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


