Startseite

HAGER - HAGSVN331 Taster 16A 2S 230V AC 1PLE - SVN331

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN331 Taster 16A 2S 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Schaltstrom - 16 A

  • Schaltspannung - 230 V

Packung

  • 12 ST

EAN

3250615721822

Artikelnummer

HAGSVN331

Herstellernummer

SVN331

Hersteller

HBO

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schaltstrom:

16 A

Schaltspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Farbe des Knopfes:

grau

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Taster 16A 2 Schließer 230V AC 1PLE. Taster nach DIN EN 60669-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.