Startseite

HAGER - HAGSVN312 Druckschalter 16A 1S 230V AC 1PLE - SVN312

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN312 Druckschalter 16A 1S 230V AC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Ausschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Polzahl - 1

Packung

  • 12 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

6 kg CO₂-eq

Sonepar-Schätzung

Produktserien

SVN3

EAN

3250615721778

Artikelnummer

HAGSVN312

Herstellernummer

SVN312

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Ausschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

66 mm

Schutzart (IP):

IP20

Druckschalter 16A 1 Schließer 230V AC 1PLE. Druckschalter nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.