Startseite

HAGER - HAGSVN136 1 SEGNALAT. LUMIN. VERDE + ROSSO 12-48 V - SVN136

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN136 1 SEGNALAT. LUMIN. VERDE + ROSSO 12-48 V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - sonstige

  • Leuchtmittel - LED

  • Lampensockel - sonstige

  • Bemessungsspannung - 12 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 12 ST

Produktserien

SVN1

EAN

3250615722515

Artikelnummer

HAGSVN136

Herstellernummer

SVN136

Hersteller

HBO

Farbe der Kalotte:

sonstige

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Bemessungsspannung:

12 V

Spannungsart:

AC/DC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

62 mm

Schutzart (IP):

IP20

2fach LED Leuchtmelder, grün und rot, 12/48V