Startseite

HAGER - HAGSVN132 LED Leuchtmelder rot 12+48V AC+DC 1PLE - SVN132

KopierenKopieren
HAGER - HAGSVN132 LED Leuchtmelder rot 12+48V AC+DC 1PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - rot

  • Leuchtmittel - LED

  • Lampensockel - sonstige

  • Max. Lampenleistung - 0.33 W

  • Bemessungsspannung - 48 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615721747

Artikelnummer

HAGSVN132

Herstellernummer

SVN132

Hersteller

HBO

Farbe der Kalotte:

rot

Leuchtmittel:

LED

Lampensockel:

sonstige

Max. Lampenleistung:

0.33 W

Bemessungsspannung:

48 V

Spannungsart:

AC/DC

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

62 mm

Schutzart (IP):

IP20

LED Leuchtmelder rot 12 + 48V AC + DC 1PLE. Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie