HAGER - HAGSVN131 LED Leuchtmelder grun 12+48V AC+DC 1PLE - SVN131

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe der Kalotte - grün
Leuchtmittel - LED
Lampensockel - sonstige
Max. Lampenleistung - 0.33 W
Bemessungsspannung - 48 V
Packung
1 ST
EAN
3250615721730
Artikelnummer
HAGSVN131
Herstellernummer
SVN131
Hersteller
HBO
Farbe der Kalotte:
grün
Leuchtmittel:
LED
Lampensockel:
sonstige
Max. Lampenleistung:
0.33 W
Bemessungsspannung:
48 V
Spannungsart:
AC/DC
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
62 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


