Startseite

HAGER - HAGSVN125 LED Leuchtmelder klar 230V AC 1PLE - SVN125

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe der Kalotte - farblos

  • Leuchtmittel - LED

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615721686

Artikelnummer

HAGSVN125

Herstellernummer

SVN125

Hersteller

HBO

Farbe der Kalotte:

farblos

Leuchtmittel:

LED

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Lampensockel:

sonstige

Schutzart (IP):

IP20

Max. Lampenleistung:

0.8 W

Einbautiefe:

62 mm

LED Leuchtmelder klar 230V AC 1PLE. Leuchtmelder mit LED nach DIN EN 62094-1, DIN EN 60947-1, Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100, Beschriftungsmöglichkeit direkt am Gerät.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie