HAGER - HAGST305 Klingeltrafo 230V/8+12V 16VA 3PLE - ST305

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärspannung 2 - 12 V
Sekundärstromstärke 1 - 1.33 A
Sekundärstromstärke 2 - 1.33 A
Packung
1 ST
EAN
3250615703057
Artikelnummer
HAGST305
Herstellernummer
ST305
Hersteller
HBO
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärspannung 2:
12 V
Sekundärstromstärke 1:
1.33 A
Sekundärstromstärke 2:
1.33 A
Max. Ausgangsleistung:
16 W
Max. Ausgangsstrom:
2 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
52 mm
Höhe:
58 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Kurzschlusssicher:
ja
Temperaturschutz:
nein