HAGER - HAGST301 Klingeltrafo 230V/8+12V 4VA 2PLE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 8 V
Sekundärstromstärke 1 - 0.5 A
Art des Trafos - Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2 - 12 V
Packung
6 ST
EAN
3250615703019
Artikelnummer
HAGST301
Herstellernummer
ST301
Hersteller
HBO
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
8 V
Sekundärstromstärke 1:
0.5 A
Art des Trafos:
Standardklingeltrafo
Sekundärspannung 2:
12 V
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Sekundärstromstärke 2:
0.33 A
Max. Ausgangsstrom:
0.5 A
Aufputzmontage:
ja
Max. Ausgangsleistung:
4 W
Unterputzmontage:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Breite:
35 mm
Höhe:
58 mm
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
ja