HAGER - HAGSRR05005B TRASF. DI CORRENTE APRIBILE 500/5A CL.1 - SRR05005B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
35 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610018385
Artikelnummer
HAGSRR05005B
Herstellernummer
SRR05005B
Hersteller
HBO
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Öffnungsdurchmesser:
28 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
28...28 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
29.2...29.2 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


