Startseite

HAGER - HAGSRR04005B TRASF. DI CORRENTE APRIBILE 400/5A CL.1 - SRR04005B

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRR04005B TRASF. DI CORRENTE APRIBILE 400/5A CL.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 400 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

27 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250610018378

Artikelnummer

HAGSRR04005B

Herstellernummer

SRR04005B

Hersteller

HBO

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

400 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

0.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

28...28 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

29.2...29.2 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatore di corrente apribile 400/5 A, classe 1 di precisione, 2,2 VA, progettato per misurazioni precise su sbarre collettrici e cavi di alimentazione. Dotato di cavi di collegamento sul secondario da 1,5 m, garantisce un collegamento sicuro e stabile. Compatto e robusto, è la soluzione ideale per l'installazione su impianti industriali e quadri elettrici, con un montaggio rapido e semplice. Consente l'applicazione nei casi dove non è possibile togliere tensione al circuito.