HAGER - HAGSRR02505A TRASF. DI CORRENTE APRIBILE 250/5A CL.1 - SRR02505A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.6 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610018361
Artikelnummer
HAGSRR02505A
Herstellernummer
SRR02505A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.6 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
18.5...18.5 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
19.5...19.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


