HAGER - HAGSRR02005A TRASF. DI CORRENTE APRIBILE 200/5A CL.1 - SRR02005A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.6 VA
Genauigkeitsklasse - 1
Packung
1 ST
EAN
3250610018354
Artikelnummer
HAGSRR02005A
Herstellernummer
SRR02005A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.6 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
19.5...19.5 mm
Öffnungsbreite:
18.5...18.5 mm
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Schnappbefestigung:
ja
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1


