HAGER - HAGSRR01255A TRASF. DI CORRENTE APRIBILE 125/5A CL.1 - SRR01255A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 125 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 0.2 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
13 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250610018330
Artikelnummer
HAGSRR01255A
Herstellernummer
SRR01255A
Hersteller
HBO
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
125 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
0.2 VA
Öffnungsdurchmesser:
18 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
18.5...18.5 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
19.5...19.5 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


