Startseite

HAGER - HAGSRI03005 SW BG 413 300/5A 5VA Kl.1 - SRI03005

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRI03005 SW BG 413 300/5A 5VA Kl.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 300 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

64 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049857063864

Artikelnummer

HAGSRI03005

Herstellernummer

SRI03005

Hersteller

HBO

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

300 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

5 VA

Öffnungsdurchmesser:

28 mm

Geeicht:

nein

Leistungsaufnahme:

3 W

Öffnungsbreite:

40...40 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

28...28 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 413 300/5A 5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie