Startseite

HAGER - HAGSRG30005 SW BG 1254 3000/5A 15VA Kl.1 - SRG30005

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRG30005 SW BG 1254 3000/5A 15VA Kl.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 3000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SRG

EAN

4049857139484

Artikelnummer

HAGSRG30005

Herstellernummer

SRG30005

Hersteller

HBO

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

3000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

98 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1254 3000/5A 15VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.