Startseite

HAGER - HAGSRF25005 SW BG 1034 2500/5A 30VA Kl.1 - SRF25005

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRF25005 SW BG 1034 2500/5A 30VA Kl.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 30 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SRF

EAN

4049857139477

Artikelnummer

HAGSRF25005

Herstellernummer

SRF25005

Hersteller

HBO

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

30 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Öffnungsdurchmesser:

85 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 1034 2500/5A 30VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.