HAGER - HAGSRE20005 SW BG 814 2000/5A 15VA Kl.1 - SRE20005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
98 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049857139439
Artikelnummer
HAGSRE20005
Herstellernummer
SRE20005
Hersteller
HBO
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
2000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
15 VA
Öffnungsdurchmesser:
60 mm
Geeicht:
nein
Leistungsaufnahme:
17.5 W
Öffnungsbreite:
81...81 mm
Schnappbefestigung:
ja
Höhe der Öffnung:
60...60 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


