Startseite

HAGER - HAGSRE16005 SW BG 814 1600/5A 15VA Kl.1 - SRE16005

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRE16005 SW BG 814 1600/5A 15VA Kl.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1600 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

  • Leistungsaufnahme - 14 W

Packung

  • 1 ST

EAN

4049857139422

Artikelnummer

HAGSRE16005

Herstellernummer

SRE16005

Hersteller

HBO

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1600 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Leistungsaufnahme:

14 W

Genauigkeitsklasse:

1

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

ja

Höhe der Öffnung:

60...60 mm

Öffnungsbreite:

81...81 mm

Öffnungsdurchmesser:

60 mm

Schnappbefestigung:

ja

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 814 1600/5A 15VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie