Startseite

HAGER - HAGSRE12505 SW BG 814 1250/5A 15VA Kl.1 - SRE12505

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRE12505 SW BG 814 1250/5A 15VA Kl.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

211 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049857139415

Artikelnummer

HAGSRE12505

Herstellernummer

SRE12505

Hersteller

HBO

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Öffnungsdurchmesser:

60 mm

Geeicht:

nein

Leistungsaufnahme:

11 W

Öffnungsbreite:

81...81 mm

Schnappbefestigung:

ja

Höhe der Öffnung:

60...60 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 814 1250/5A 15VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie