HAGER - HAGSRD15005 SW BG 613 1500/5A 5VA Kl.1 - SRD15005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Leistungsaufnahme - 13.5 W
Packung
1 ST
EAN
4049857063888
Artikelnummer
HAGSRD15005
Herstellernummer
SRD15005
Hersteller
HBO
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Leistungsaufnahme:
13.5 W
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Höhe der Öffnung:
45...45 mm
Öffnungsbreite:
65...65 mm
Öffnungsdurchmesser:
45 mm
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1


