HAGER - HAGSRA02505 SW BG 113 250/5A 2,5VA Kl.1 - SRA02505

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
60 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4049857139354
Artikelnummer
HAGSRA02505
Herstellernummer
SRA02505
Hersteller
HBO
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Öffnungsdurchmesser:
20 mm
Geeicht:
nein
Leistungsaufnahme:
2.6 W
Öffnungsbreite:
29.5...29.5 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
20...20 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
ja
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie


