Startseite

HAGER - HAGSRA01505 SW BG 113 150/5A 2,5VA Kl.1 - SRA01505

KopierenKopieren
HAGER - HAGSRA01505 SW BG 113 150/5A 2,5VA Kl.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 150 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

40 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4049857139330

Artikelnummer

HAGSRA01505

Herstellernummer

SRA01505

Hersteller

HBO

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

150 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

1

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

2.5 VA

Öffnungsdurchmesser:

20 mm

Geeicht:

nein

Leistungsaufnahme:

1 W

Öffnungsbreite:

29.5...29.5 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

20...20 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

ja

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Durchsteckstromwandler für Schiene/Kabel BG 113 150/5A 2,5VA Klasse 1. Stromwandler für Sammelschienensysteme mit schlagfestem Kunststoffgehäuse.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie