Startseite

HAGER - HAGSPV340 SPD T2 2P 40KA PER FOTOVOLTAICO - SPV340

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPV340 SPD T2 2P 40KA PER FOTOVOLTAICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - ja

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - nein

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SPV

EAN

3250615514967

Artikelnummer

HAGSPV340

Herstellernummer

SPV340

Hersteller

HBO

Netzform DC:

ja

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

ja

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

nein

Netzform sonstige:

ja

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

1000 V

Nennspannung DC:

1000 V

Max. Dauerspannung AC:

1170 V

Max. Dauerspannung DC:

1170 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel:

3.7 kV

Schutzpegel L-N:

3.7 kV

Schutzpegel N-PE:

3.7 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

2 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

3 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Cartuccia 2P sostituibile per scaricatori di sovratensione tipo 2, ideale per impianti fotovoltaici in ambito residenziale e terziario. Progettata per la protezione da sovratensioni transitorie indirette, supporta una corrente nominale di scarica (In) di15 kA e massima (Imax) di 40 kA, con livello di protezione Up di 1,90 kV. Soluzione efficace per la continuità e sicurezza degli impianti.