HAGER - HAGSPK900 SPD RJ45 PER RETI ETHERNET AND VOIP - SPK900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Dauerspannung DC - 3.3 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 0.91 kA
Schutzpegel Ader/Erde - 900 V
Frequenz - 0...0 MHz
Grenzfrequenz - 20 MHz
Packung
1 ST
Produktserien
SPK
EAN
3250615515124
Artikelnummer
HAGSPK900
Herstellernummer
SPK900
Hersteller
HBO
Max. Dauerspannung DC:
3.3 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
0.91 kA
Schutzpegel Ader/Erde:
900 V
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
20 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme/RJ45
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baubreite:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20