Startseite

HAGER - HAGSPK806 SPD IT 2P PER RETI INDUSTRIALI BUS - SPK806

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPK806 SPD IT 2P PER RETI INDUSTRIALI BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 12...12 V

  • Nennspannung DC - 24...24 V

  • Max. Dauerspannung AC - 30 V

  • Max. Dauerspannung DC - 30 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SPK

EAN

3250615515117

Artikelnummer

HAGSPK806

Herstellernummer

SPK806

Hersteller

HBO

Nennspannung AC:

12...12 V

Nennspannung DC:

24...24 V

Max. Dauerspannung AC:

30 V

Max. Dauerspannung DC:

30 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

0.5 kA

Schutzpegel Ader/Ader:

750 V

Schutzpegel Ader/Erde:

55 V

Frequenz:

0...0 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Trennmöglichkeit des Signalkreises:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

6

Erdung über:

separater Leiter

Baubreite:

6.2 mm

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione (SPD) per protezione mirata alle reti industriali bus contro le sovratensioni transitorie indirette. Classificato come SPD di Tipo IT, è l'ideale per l'integrazione in sistemi TN-S o TT. Con una corrente nominale di scarica (In) di 5 kA e un livello di protezione (Up) di 0,08 kV, richiede un ingombro di 0,5 moduli DIN.