HAGER - HAGSPK700 SPD IT PER IMPIANTI SATELLITE-ANTENNA - SPK700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung DC - 20...20 V
Max. Dauerspannung DC - 20 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 2.5 kA
Schutzpegel Ader/Erde - 500 V
Frequenz - 0...0 MHz
Packung
1 ST
Produktserien
SPK
EAN
3250615515094
Artikelnummer
HAGSPK700
Herstellernummer
SPK700
Hersteller
HBO
Nennspannung DC:
20...20 V
Max. Dauerspannung DC:
20 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
2.5 kA
Schutzpegel Ader/Erde:
500 V
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
2500 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
F-Connector
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
10
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
144.9 mm
Schutzart (IP):
IP20