Startseite

HAGER - HAGSPK603 SPD 2P PER LINEA VDSL - SPK603

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPK603 SPD 2P PER LINEA VDSL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung DC - 185...185 V

  • Max. Dauerspannung AC - 130 V

  • Max. Dauerspannung DC - 185 V

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 5 kA

  • Schutzpegel Ader/Erde - 250 V

Packung

  • 1 ST

Produktserien

SPK

EAN

3250615515087

Artikelnummer

HAGSPK603

Herstellernummer

SPK603

Hersteller

HBO

Nennspannung DC:

185...185 V

Max. Dauerspannung AC:

130 V

Max. Dauerspannung DC:

185 V

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Schutzpegel Ader/Erde:

250 V

Frequenz:

0...0 MHz

Grenzfrequenz:

50 MHz

Montageart:

Hutschiene TH35

Anschluss 1:

Klemme/RJ45

Ableiterüberwachung:

nein

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

ohne

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Trennmöglichkeit des Signalkreises:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Erdung über:

separater Leiter

Baubreite:

25 mm

Schutzart (IP):

IP20

scaricatore di sovratensione (SPD) 2P progettato per salvaguardare le tue linee VDSL da sovratensioni transitorie indirette. Classificato come SPD di Tipo 2, è ideale per l'integrazione in impianti TN-S o TT. Con corrente nominale di scarica (In) di 5 kAe un livello di protezione (Up) pari a 0,25 kV, offre una difesa superiore per i tuoi dispositivi sensibili. Compatto e con un ingombro di soli 1,5 moduli DIN, include un utile contatto ausiliario.