HAGER - HAGSPK602 SPD 2P PER LINEA ADSL - SPK602

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 130...130 V
Nennspannung DC - 185...185 V
Max. Dauerspannung AC - 130 V
Max. Dauerspannung DC - 185 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 10 kA
Packung
1 ST
Produktserien
SPK
EAN
3250615515070
Artikelnummer
HAGSPK602
Herstellernummer
SPK602
Hersteller
HBO
Nennspannung AC:
130...130 V
Nennspannung DC:
185...185 V
Max. Dauerspannung AC:
130 V
Max. Dauerspannung DC:
185 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
10 kA
Schutzpegel Ader/Erde:
300 V
Frequenz:
0...0 MHz
Grenzfrequenz:
20 MHz
Montageart:
Hutschiene TH35
Anschluss 1:
Klemme
Ableiterüberwachung:
nein
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
3
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
17.7 mm
Schutzart (IP):
IP20