Startseite

HAGER - HAGSPC403N SPD T3 3P+N 3KA CON CONTATTO AUX - SPC403N

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPC403N SPD T3 3P+N 3KA CON CONTATTO AUX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennspannung DC - 230 V

  • Max. Dauerspannung AC - 264 V

  • Nennlaststrom - 26 A

  • Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N) - 9 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615514943

Artikelnummer

HAGSPC403N

Herstellernummer

SPC403N

Hersteller

HBO

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

230 V

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Nennlaststrom:

26 A

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

9 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

9 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

9 kA

Schutzpegel:

1.4 kV

Schutzpegel L-N:

1.25 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.4 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

16 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

25 A

Polzahl:

4

Montageart:

Hutschiene TH35

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

4 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

2.5 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione (SPD) 3P+N, specificamente progettato contro le sovratensioni transitorie indirette. Questo dispositivo, classificato come SPD di Tipo 3, è l'ideale per sistemi di alimentazione TN-S o TT. Con una corrente nominale di scarica(In) di 3 kA e un livello di protezione (Up) di 1,25 kV, assicura una protezione efficace e affidabile. Estremamente compatto, occupa solamente 2 moduli DIN e include un pratico contatto ausiliario per un monitoraggio aggiuntivo.