HAGER - HAGSPC203N SPD T3 1P+N 5KA CON CONTATTO AUX - SPC203N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung AC - 240 V
Nennspannung DC - 240 V
Max. Dauerspannung AC - 264 V
Max. Dauerspannung DC - 240 V
Nennlaststrom - 26 A
Packung
1 ST
Produktserien
SPC
EAN
3250615514936
Artikelnummer
HAGSPC203N
Herstellernummer
SPC203N
Hersteller
HBO
Nennspannung AC:
240 V
Nennspannung DC:
240 V
Max. Dauerspannung AC:
264 V
Max. Dauerspannung DC:
240 V
Nennlaststrom:
26 A
Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):
10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):
10 kA
Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):
10 kA
Schutzpegel:
1.25 kV
Schutzpegel L-N:
1.25 kV
Schutzpegel L-PE/N-PE:
1.4 kV
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
32 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
25 A
Polzahl:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
4 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
2.5 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 3:
ja
Schutzart (IP):
IP20