Startseite

HAGER - HAGSPC043N CARTUCCIA T3 N-PE UC 264V IN 3KA - SPC043N

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPC043N CARTUCCIA T3 N-PE UC 264V IN 3KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung AC - 230 V

  • Nennspannung DC - 230 V

  • Montageart - auf Basiselement

  • Schutzpegel - 1.4 kV

  • Max. Dauerspannung AC - 264 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615514929

Artikelnummer

HAGSPC043N

Herstellernummer

SPC043N

Hersteller

HBO

Nennspannung AC:

230 V

Nennspannung DC:

230 V

Montageart:

auf Basiselement

Schutzpegel:

1.4 kV

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Polzahl:

4

Nennableitstoßstrom (8/20) (L-N):

9 kA

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L+N-PE):

9 kA

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Gesamtableitstoßstrom (8/20) (L1+L2+L3+N-PE):

9 kA

Prüfklasse Typ 3:

ja

Schutzpegel L-N:

1.4 kV

Schutzpegel L-PE/N-PE:

1.5 kV

Schutzart (IP):

IP20

Signalisierung am Gerät:

optisch

Cartuccia sostituibile per scaricatori di sovratensione tipo 3, ideale per impianti TN-S e TT in ambito residenziale e terziario. Progettata per la protezione da sovratensioni transitorie indirette, supporta una corrente nominale di scarica (In) di 3 kA,con livello di protezione Up di 1,40 kV. Soluzione efficace per la continuità e sicurezza degli impianti.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie