HAGER - HAGSPC023N CARTUCCIA T3 1P UC 264V IN 5KA - SPC023N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
Produktserien
SPC
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
0.5 kA
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Max. Dauerspannung AC:
275 V
Nennspannung AC:
230 V
Schutzpegel:
1.4 kV
Schutzpegel L-N:
1.4 kV
Schutzpegel N-PE:
1.4 kV
Folgestromlöschfähigkeit:
0.1 kA
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 1:
nein
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Schutzart (IP):
IP20