Startseite

HAGER - HAGSPB215D SPD 2P T2 TNS/TT 15KA - SPB215D

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPB215D SPD 2P T2 TNS/TT 15KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615515452

Artikelnummer

HAGSPB215D

Herstellernummer

SPB215D

Hersteller

HBO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

2

Nennableitstoßstrom (8/20):

5 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

15 kA

Nennspannung AC:

415 V

Max. Dauerspannung AC:

275 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel:

1 kV

Schutzpegel L-N:

1 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

125 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione (SPD) 2P progettato per installazioni domestiche e commerciali. Classificato come Tipo 2, è ideale per l'integrazione in sistemi elettrici TN-S o TT. Vanta una corrente massima di scarica (Imax) di 15 kA e una corrente nominale di scarica (In) di 5 kA. Il suo livello di protezione di tensione (Up) è di 1,60 kV. Estremamente compatto, occupa solo 2 moduli DIN, rendendo l'installazione semplice e poco ingombrante nel tuo quadro elettrico.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie