Startseite

HAGER - HAGSPB040N CARTUCCIA N-PE IN 20KA IMAX 40KA - SPB040N

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPB040N CARTUCCIA N-PE IN 20KA IMAX 40KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Netzform DC - nein

  • Netzform IT - nein

  • Netzform TN - ja

  • Netzform TN-C - nein

  • Netzform TN-C-S - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615515353

Artikelnummer

HAGSPB040N

Herstellernummer

SPB040N

Hersteller

HBO

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

ja

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

nein

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

1

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Max. Ableitstoßstrom (8/20):

40 kA

Nennspannung AC:

415 V

Max. Dauerspannung AC:

260 V

Max. PV-Spannung:

0 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Kurzschlussfestigkeit (Isccr):

25 kA

Integrierter Kurzschlussschutz:

nein

Integrierte Vorsicherung:

nein

Leckstromfrei:

nein

Montageart:

auf Basiselement

Baugröße:

1 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse Typ 2:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Cartuccia sostituibile N-PE per scaricatori di sovratensione tipo 2, ideale per impianti TN-S e TT in ambito residenziale e terziario. Progettata per la protezione da sovratensioni transitorie indirette, supporta una corrente nominale di scarica (In) di 20 kA e massima (Imax) di 40 kA, con livello di protezione Up di 1,35 kV. Soluzione efficace per la continuità e sicurezza degli impianti.
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie