HAGER - HAGSPB013 CARTUCCIA 40KA T2 IT 440V - SPB013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - ja
Netzform TN - ja
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - nein
Packung
1 ST
EAN
3250615515193
Artikelnummer
HAGSPB013
Herstellernummer
SPB013
Hersteller
HBO
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
ja
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
40 kA
Nennspannung AC:
400 V
Nennspannung DC:
415 V
Max. Dauerspannung AC:
440 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel:
1.35 kV
Schutzpegel L-N:
1.35 kV
Schutzpegel N-PE:
1.5 kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
25 kA
Integrierter Kurzschlussschutz:
nein
Integrierter Kurzschlussschutz selektiv zur Sicherung gG:
125 A
Integrierte Vorsicherung:
nein
Leckstromfrei:
nein
Montageart:
auf Basiselement
Baugröße:
1 TE
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie