HAGER - HAGSPA911 SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12,5CON CONT AUX - SPA911

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - nein
Netzform IT - nein
Netzform TN - nein
Netzform TN-C - nein
Netzform TN-C-S - ja
Packung
1 ST
EAN
3250615515162
Artikelnummer
HAGSPA911
Herstellernummer
SPA911
Hersteller
HBO
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
ja
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Polzahl:
2
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
12.5 kA
Max. Dauerspannung AC:
335 V
Max. Dauerspannung DC:
0 V
Nennspannung AC:
415 V
Nennspannung DC:
0 V
Max. PV-Spannung:
0 V
Schutzpegel:
1.2 kV
Schutzpegel L-N:
1.2 kV
Schutzpegel L-PE:
1.7 kV
Schutzpegel N-PE:
1.7 kV
Spezifische Energie (W/R):
39 kJ/Ohm
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
160 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Baugröße:
2 TE
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
35 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
25 mm²
Fernsignalisierung:
ja
Signalisierung am Gerät:
optisch
Prüfklasse:
Typ 1 und 2
Integrierte Vorsicherung:
nein
Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:
ja
Überstromgeschützter Spannungsabgriff:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie