Startseite

HAGER - HAGSPA212 SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5KA - SPA212

KopierenKopieren
HAGER - HAGSPA212 SPD T1+T2 2P TN-S/TT 12.5KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 2

  • Blitzstoßstrom (10/350 µs) - 12.5 kA

  • Nennspannung AC - 415 V

  • Max. Dauerspannung AC - 264 V

  • Schutzpegel - 1.5 kV

Packung

  • 1 ST

EAN

3250615513175

Artikelnummer

HAGSPA212

Herstellernummer

SPA212

Hersteller

HBO

Polzahl:

2

Blitzstoßstrom (10/350 µs):

12.5 kA

Nennspannung AC:

415 V

Max. Dauerspannung AC:

264 V

Schutzpegel:

1.5 kV

Netzform DC:

nein

Netzform IT:

nein

Netzform TN:

nein

Netzform TN-C:

nein

Netzform TN-C-S:

nein

Netzform TN-S:

ja

Netzform TT:

ja

Netzform sonstige:

nein

Montageart:

Hutschiene TH35

Schutzpegel L-N:

1.5 kV

Schutzpegel L-PE:

2.5 kV

Schutzpegel N-PE:

1.5 kV

Folgestromlöschfähigkeit:

25 kA

Spezifische Energie (W/R):

39 kJ/Ohm

Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):

160 A

Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):

80 A

Baugröße:

2 TE

Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

35 mm²

Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):

25 mm²

Fernsignalisierung:

ja

Signalisierung am Gerät:

optisch

Prüfklasse:

Typ 1 und 2 und 3

Integrierte Vorsicherung:

nein

Spannungsschaltende Funkenstreckentechnologie:

ja

Überstromgeschützter Spannungsabgriff:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione 2P combinato tipo 1+2, progettato per proteggere impianti residenziali e terziari da sovratensioni transitorie, sia dirette che indirette. Adatto a reti TN-S e TT, gestisce una corrente d’impulso (Iimp) fino a 12,5 kA. Dotatodi contatto ausiliario e compatto (2 moduli DIN), assicura un livello di protezione Up di 1,5 kV per un’installazione sicura ed efficiente.

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie