HAGER - HAGSM103E Multifunktionsmessgerat Komfort - SM103E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Voltmeter - ja
Wirkleistungsmessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Frequenzmesser - ja
Packung
1 ST
EAN
3250615639981
Artikelnummer
HAGSM103E
Herstellernummer
SM103E
Hersteller
HBO
Strommessgerät:
ja
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:
0.5S
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
110...400 V
Mit Drehzahlmesser:
nein
Display:
LCD
Versorgungsspannung DC:
120...350 V
Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:
sonstige
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
ja
Frequenzmessbereich:
45...65 Hz
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Spannungsmesseingänge:
4
Anzahl der Strommesseingänge:
3
Ausführung:
Messwandler
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
110...400 V
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...6 mm²
Breite:
96 mm
Montageart:
Frontmontage
Höhe:
96 mm
Fernanzeige:
nein
Scheinleistung:
ja
Anzahl der analogen Eingänge:
7
Leistungsfaktor:
ja
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Phasenwinkel (cos phi):
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Messwertspeicher:
nein
Messungsart Lastgang:
nein
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:
0
Geeicht:
nein
Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:
nein
Impulsausgang:
ohne
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
nein
Nennstrom (In):
5 A
Mit Auditprotokollierung (Audit log):
nein
Maximalstrom (Imax):
10 A
Mit Firmware-Signatur:
nein
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):
nein
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):
nein
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:
nein
Geeignet für RJ-Stecker:
nein
Tiefe:
60 mm
Schutzart (IP), frontseitig:
IP51
Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:
nein
Mit Kommunikationsinterface M-Bus:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:
nein


