HAGER - HAGSM102E Multifunktionsmessgerat

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Strommessgerät - ja
Blindleistungsmesser - ja
Mit Drehzahlmesser - nein
Frequenzmesser - ja
Impulszähler - nein
Packung
1 ST
EAN
3250615639998
Artikelnummer
HAGSM102E
Herstellernummer
SM102E
Hersteller
HBO
Strommessgerät:
ja
Blindleistungsmesser:
ja
Mit Drehzahlmesser:
nein
Frequenzmesser:
ja
Impulszähler:
nein
Voltmeter:
ja
Wirkleistungsmessgerät:
ja
Multifunktionsmessgerät. Multifunktionsmessgerät für das erfassen von Strömen, Spannungen, Leistungsfaktor, Leistungen und Oberschwingungen (Rang 51). Hintergrundbeleuchtete LCD Anzeige. Erweiterbar durch Steckmodule.


