Startseite

HAGER - HAGSM101E Multimessgerat, 3phasig, uber Wandler - SM101E

KopierenKopieren
HAGER - HAGSM101E Multimessgerat, 3phasig, uber Wandler

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Strommessgerät - ja

  • Voltmeter - ja

  • Wirkleistungsmessgerät - ja

  • Blindleistungsmesser - ja

  • Frequenzmesser - ja

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

277 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615631015

Artikelnummer

HAGSM101E

Herstellernummer

SM101E

Hersteller

HBO

Strommessgerät:

ja

Voltmeter:

ja

Wirkleistungsmessgerät:

ja

Blindleistungsmesser:

ja

Frequenzmesser:

ja

Impulszähler:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Genauigkeitsklasse Wirkleistung nach IEC 62053-22:

0.5S

Versorgungsspannung AC 50 Hz:

200...277 V

Mit Drehzahlmesser:

nein

Display:

LCD

Genauigkeitsklasse Blindleistung nach IEC 62053-23:

sonstige

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Frequenzmessbereich:

45...65 Hz

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Spannungsmesseingänge:

4

Anzahl der Strommesseingänge:

3

Ausführung:

Messwandler

Versorgungsspannung AC 60 Hz:

200...277 V

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...4 mm²

Breite:

73 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Höhe:

67 mm

Fernanzeige:

nein

Scheinleistung:

ja

Anzahl der analogen Eingänge:

7

Leistungsfaktor:

ja

Anzahl der analogen Ausgänge:

0

Phasenwinkel (cos phi):

ja

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Messwertspeicher:

nein

Messungsart Lastgang:

nein

Anzahl der Ethernet-Anschlüsse:

0

Geeicht:

nein

Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet:

nein

Impulsausgang:

ohne

Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub:

nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

nein

Nennstrom (In):

5 A

Mit Auditprotokollierung (Audit log):

nein

Maximalstrom (Imax):

6 A

Mit Firmware-Signatur:

nein

Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log):

nein

Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC):

nein

Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll:

nein

Geeignet für RJ-Stecker:

nein

Tiefe:

90 mm

Schutzart (IP), frontseitig:

IP20

Mit Kommunikationsschnittstelle KNX:

nein

Mit Kommunikationsinterface M-Bus:

nein

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485:

nein

Multimessgerät, 3phasig, über Wandlermessung, für Messung von U,I,P,Q,S. Modulares Multifunktionsmessgerät für die Erfassung von elektrischen Größen In Niederspannungsnetzen. Es ermöglicht die Erfassung von Strömen: Momentanwerte/Mittelwerte von I1, I2, I3, In. Spannungen: Momentanwerte von U1, U2, U3, U12, U23, U31 und Frequenz. Leistungen: Momentanwerte von 3P. Weitere technische Details: Hintergrundbeleuchtung, Tasten für Ströme/Spannungen/Leistungen/Temperatur.