Startseite

HAGER - HAGSK601 INVERT. RIT. A ZERO 2NA + 2NC 3M - SK601

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 2

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Polzahl - 2

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

15 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

3250615616012

Artikelnummer

HAGSK601

Herstellernummer

SK601

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

660 V

Min. Bemessungsspannung:

660 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

8 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore bipolare 3 moduli DIN 20 A 400 V AC, progettato per garantire una commutazione sicura e affidabile. Dotato di selettore a 3 posizioni con ritorno a zero, supporta correnti di cortocircuito fino a 8 kA. Disponibili due uscite NA-NC. Compatibile con cavi flessibili da 1,5-10 mm² e rigidi da 1-6 mm². Funziona in un range da −10 °C a +40 °C, ideale per impianti elettrici e automazione con circuiti protetti.