Startseite

HAGER - HAGSFT440 COMMUT 1-0-2 4 POLI 40A 4 MOD COM ALTO - SFT440

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFT440 COMMUT 1-0-2 4 POLI 40A 4 MOD COM ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 4

  • Polzahl - 4

Packung

  • 3 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250615510945

Artikelnummer

HAGSFT440

Herstellernummer

SFT440

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

4

Polzahl:

4

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

400 V

Min. Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.846 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.6 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

71 mm

Schutzart (IP):

IP20

Commutatore 1-0-2 per il controllo manuale dei circuiti, con il comune posizionato in alto. Progettato per essere installato su guida DIN , occupa solo un modulo, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Supporta correnti fino a 40 A ed è adatto perdiversi tipi di applicazioni, dall'ambito domestico a quello industriale leggero. La configurazione a doppio contatto include quattro contatti normalmente aperti (NA) e quattro normalmente chiusi (NC).
HAGER

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie