HAGER - HAGSFT340 COMMUT 1-0-2 3 POLI 40A 3 MOD COM ALTO - SFT340

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 3
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615510938
Artikelnummer
HAGSFT340
Herstellernummer
SFT340
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
40 A
Bemessungsspannung:
400 V
Min. Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.846 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.6 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie