Startseite

HAGER - HAGSFT240 COMMUT 1-0-2 2 POLI 40A 2 MOD COM ALTO - SFT240

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFT240 COMMUT 1-0-2 2 POLI 40A 2 MOD COM ALTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Wechselschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Bemessungsstrom - 40 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

3250615510921

Artikelnummer

HAGSFT240

Herstellernummer

SFT240

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Wechselschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Bemessungsstrom:

40 A

Polzahl:

2

Bemessungsspannung:

230 V

Mit Signallampe:

nein

Spannungsart:

AC

Min. Bemessungsspannung:

230 V

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.6 kA

Bemessungsabschaltvermögen:

0.846 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Max. Lampenleistung:

0 W

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Commutatore 1-0-2 per il controllo manuale dei circuiti, con il comune posizionato in alto. Progettato per essere installato su guida DIN , occupa solo un modulo, ottimizzando lo spazio nei quadri elettrici. Supporta correnti fino a 40 A ed è adatto perdiversi tipi di applicazioni, dall'ambito domestico a quello industriale leggero. La configurazione a doppio contatto include due contatti normalmente aperti (NA) e due normalmente chiusi (NC).

Ein HAGER Produkt

Entdecken Sie die HAGER-Serie