HAGER - HAGSFT225 COMMUT 1-0-2 2 POLI 25A 2 MOD COM ALTO - SFT225

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2
Polzahl - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615510792
Artikelnummer
HAGSFT225
Herstellernummer
SFT225
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Polzahl:
2
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.529 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.37 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie