HAGER - HAGSFT125 COMMUT 1-0-2 1 POLO 25A 1 MOD COM ALTO - SFT125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltfunktion - Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Polzahl - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
5 kg CO₂-Äquivalent
EAN
3250615510747
Artikelnummer
HAGSFT125
Herstellernummer
SFT125
Hersteller
HBO
Schaltfunktion:
Wechselschalter
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
230 V
Min. Bemessungsspannung:
230 V
Bemessungsabschaltvermögen:
0.529 kA
Kurzschlussfestigkeit (Icw):
0.37 kA
Spannungsart:
AC
Mit Signallampe:
nein
Max. Lampenleistung:
0 W
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
70 mm
Schutzart (IP):
IP20
Ein HAGER Produkt
Entdecken Sie die HAGER-Serie