Startseite

HAGER - HAGSFL216 Wechselschalter 2P 16A Fusskontakt unten - SFL216

KopierenKopieren
HAGER - HAGSFL216 Wechselschalter 2P 16A Fusskontakt unten

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schaltfunktion - Gruppenschalter

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 0

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 2

  • Polzahl - 2

Packung

  • 6 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5 kg CO₂-eq

Lieferantenerklärung

Produktserien

SFL

EAN

3250615510730

Artikelnummer

HAGSFL216

Herstellernummer

SFL216

Hersteller

HBO

Schaltfunktion:

Gruppenschalter

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

2

Polzahl:

2

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

230 V

Min. Bemessungsspannung:

10 V

Bemessungsabschaltvermögen:

0.34 kA

Kurzschlussfestigkeit (Icw):

0.24 kA

Spannungsart:

AC

Mit Signallampe:

nein

Max. Lampenleistung:

0 W

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

70 mm

Schutzart (IP):

IP20

Wechselschalter 2 polig 16A, Fusskontakt unten